Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1K015NZ4
Cod. Produttore
K1K015NZ4
Cod. EAN
3389110726145

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 12 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 12 A - multifissaggio

Tipologia

Interruttore a stadi

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

3,3 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Chiave

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 12 A - multifissaggio