Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK10B002ACH
Cod. Produttore
K10B002ACH
Cod. EAN
3389110076479

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore/commutatore a camme Harmony K10 di Schneider Electric ha 2 poli (2P). Presenta inoltre una tensione nominale di 10 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "0 - 1" indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

2 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM