Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1D002ULH
Cod. Produttore
K1D002ULH
Cod. EAN
3389110978544

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 2 POLI - 45° - 12 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il commutatore di linea K1 di Schneider Electric a 2 poli è ideale per il controllo diretto di macchine semplici, ha una tensione nominale di 690 V AC e una corrente nominale di 12 A. È quadrato e ha una etichetta metallica con marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 ed è installato tramite viti. Questo commutatore di linea offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

3,3 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 2 POLI - 45° - 12 A - multifissaggio