Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1B011UCH
Cod. Produttore
K1B011UCH
Cod. EAN
3389110978605

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 1 POLO - 90° - 12 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore a camme - 1 POLO - 90° - 12 A - per Ø22 MM

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

3,3 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 90° - 12 A - per Ø22 MM