Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK10B011UCH
Cod. Produttore
K10B011UCH
Cod. EAN
3389110076707

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 1 POLO - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore a camme - 1 POLO - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

2 A

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM