Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2A001ALH
Cod. Produttore
K2A001ALH
Cod. EAN
3389110979497

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 20 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore/commutatore a camme Harmony K2 di Schneider Electric ha 1 polo (1P). Presenta inoltre una tensione nominale di 20 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "0 - 1" indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 20 A - multifissaggio