Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1A001ACH
Cod. Produttore
K1A001ACH
Cod. EAN
3389110079302

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a camme a 1 polo K1 di Schneider Electric è ideale per il controllo diretto di macchine semplici, quadri di comando e pannelli di controllo, ha una tensione nominale di 690 V CA e una corrente nominale di 12 A. È quadrato e ha una etichetta metallica con marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 e viene installato in un foro da 22 mm. Questo interruttore a camme offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

3,3 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 MM