Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2D004H
Cod. Produttore
K2D004H
Cod. EAN
3389110446715

Informazioni di prodotto

Commutatore - 4 poli - 90° - 20 A - per Ø22 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore - 4 poli - 90° - 20 A - per Ø22 mm

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore - 4 poli - 90° - 20 A - per Ø22 mm