Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1H014U
Cod. Produttore
K1H014U
Cod. EAN
3389110443851

Informazioni di prodotto

Commutatore - 4 poli - 30° - 12 A - per Ø22 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore - 4 poli - 30° - 12 A - per Ø22 mm

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

3,3 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore - 4 poli - 30° - 12 A - per Ø22 mm