Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2E003WL
Cod. Produttore
K2E003WL
Cod. EAN
3389110799071

Informazioni di prodotto

Commutatore - 3 poli - 45° - 20 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore - 3 poli - 45° - 20 A - multifissaggio

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore - 3 poli - 45° - 20 A - multifissaggio