Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16145.B
Cod. Produttore
16145.B
Cod. EAN
8007352067523

Informazioni di prodotto

Commutatore 2P 10AX bianco

Documentazione tecnica

Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

10 A

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bilico

contatti

2 contatti invertitori

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

9001

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Commutatore 2P 10AX bianco Idea