Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4028HN
Cod. Produttore
L4028HN
Cod. EAN
8005543698938

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Tipo: Commutatore 1P
  • Colore: Nero antracite
  • Moduli: 1 modulo
  • Funzioni: Doppio tasto
  • Applicazione: Hotel
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore modulare per interruttori domestici con tasto singolo a tocco, progettato per il controllo di funzioni specifiche in ambienti residenziali. Il dispositivo presenta un numero di contatti normalmente aperti e una finitura antracite che ne conferisce un aspetto elegante e moderno. Ideale per installazioni in sistemi elettrici di abitazioni, garantisce affidabilità e facilità d’uso grazie al design compatto e modulare. La superficie del tasto è caratterizzata da simboli funzionali che facilitano l’identificazione e l’utilizzo, rendendolo adatto a contesti con esigenze di controllo semplici ed efficaci. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Commutatore 1P 16A - 250 Vac - doppio tasto - per installazione in hotel - indicazioni della condizione della stanza: "DO NOT DISTURBE" e "MAKE UP THE ROOM". Da utilizzarsi con portalampada per segnalazione fuori porta art. N4373H - colore nero antracite - 1 modulo.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Commutatore 1P 16A doppio tasto per hotel antracite