Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1D032BX
Cod. Produttore
K1D032BX
Cod. EAN
3606487466475

Informazioni di prodotto

Commutatore 12A BCD 12 decimali

Documentazione tecnica

Commutatore 12A BCD 12 decimali

adatto per fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

1

con ritorno in posizione zero

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

con posizione zero

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore 12A BCD 12 decimali