›

Commutatore - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 mm

Cod. Rexel TEK1F006N
Cod. Produttore K1F006N
Cod. EAN 3389110443882

Informazioni principali

  • Serie: Harmony K
  • Corrente nominale: 12 A
  • Numero poli: 1P
  • Posizioni commutazione: 6 (passi da 45°)
  • Montaggio: Foro Ø22 mm
  • Tensione isolamento: 690 V IEC 60947-1
  • Durata elettrica: 1.000.000 cicli AC-15
  • Protezione cortocircuiti: 16 A fusibile tipo gG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore a stadi

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

3,3 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Commutatore - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 mm
€ 19,56 x 1 pz.
(pz.)