› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Ausiliari Modulari

COMMUT 1-0-2 3 POLI 40A 3 MOD COM A

Cod. Rexel HLSFT340
Cod. Produttore SFT340
Cod. EAN 3250615510938

Informazioni principali

Commutatore 1-0-2 3 poli 3 NA + 3 NC 40 A 3 mod comune in alto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore 1-0-2 per il controllo manuale dei circuiti, con il comune posizionato in alto. Progettato per essere installato su guida DIN , occupa solo un modulo, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Supporta correnti fino a 40 A ed è adatto per diversi tipi di applicazioni, dall'ambito domestico a quello industriale leggero. La configurazione a doppio contatto include tre contatti normalmente aperti (NA) e tre normalmente chiusi (NC).

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

resistenza a corto circuito (Icw)

0,6 kA

potere di interruzione nominale

0,846 kA

Numero moduli DIN

3

tensione nominale min.

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

3

Serie

SFT

COMMUT 1-0-2 3 POLI 40A 3 MOD COM A