Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSFB216
Cod. Produttore
SFB216
Cod. EAN
3250615510723

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 2 poli
  • Configurazione contatti: 1-0-2
  • Montaggio: Guida DIN, 2 moduli
  • Posizione comune: In basso
  • Tipo contatti: 2 NA + 2 NC
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Serie: SFB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore 1-0-2 per il controllo manuale dei circuiti, con il comune posizionato in basso. Progettato per essere installato su guida DIN , occupa 2 moduli, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Supporta correnti fino a 16 A ed è adatto per diversi tipi di applicazioni, dall'ambito domestico a quello industriale leggero. La configurazione a doppio contatto include due contatti normalmente aperti (NA) e due normalmente chiusi (NC).

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

2

resistenza a corto circuito (Icw)

0,24 kA

potere di interruzione nominale

0,338 kA

Numero moduli DIN

2

tensione nominale min.

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Serie

SFB

Produttore

COMMUT 1-0-2 2 POLI 16A 2 MOD COM B