› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Ausiliari Modulari

COMMUT 1-0-2 1 POLO 25A 1 MOD COM A

Cod. Rexel HLSFT125
Cod. Produttore SFT125
Cod. EAN 3250615510747

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Configurazione: 1 polo 1-0-2
  • Montaggio: su guida DIN
  • Modulo occupato: 1 modulo
  • Contatti: NA + NC
  • Posizione comune: in alto
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Serie: SFT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore 1-0-2 per il controllo manuale dei circuiti, con il comune posizionato in alto. Progettato per essere installato su guida DIN , occupa solo un modulo, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Supporta correnti fino a 25 A ed è adatto per diversi tipi di applicazioni, dall'ambito domestico a quello industriale leggero. La configurazione a doppio contatto include un contatto normalmente aperto (NA) e uno normalmente chiuso (NC).

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

1

resistenza a corto circuito (Icw)

0,37 kA

potere di interruzione nominale

0,529 kA

Numero moduli DIN

1

tensione nominale min.

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

1

Serie

SFT

COMMUT 1-0-2 1 POLO 25A 1 MOD COM A