Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66431
Cod. Produttore
GW66431
Cod. EAN
8011564097537

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni professionali per la distribuzione di energia con elevata sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a norme IEC 309
  • Risparmio di tempo con il dispositivo di blocco integrato
  • Adatto a molteplici esigenze professionali e ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella connessione elettrica
  • Protezione IP44 per resistenza a polvere e spruzzi d’acqua
  • Compatibilità con impianti a 16A e 400V per efficienza energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IB

Produttore

COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP44 - 3P+N+T 16A 480-500V - 50/60HZ 6H