› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

COMBI KIT XT4 3/4 POLI 200X600MM KIT ELETTRICO PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E PROTEZIONE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQB4H62000
Cod. Produttore QB4H62000
Cod. EAN 5411815230486

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI KIT XT4 3/4P 200X600MM
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Modulo per SACE-Breakers
  • Dimensioni: 200x600 mm
  • Configurazione: 3/4 poli
  • Applicazione: Kit combinato orizzontale
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Installazione: Orizzontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

COMBI KIT XT4 3/4P 200X600MM ORIZZO è un kit elettrico progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Caratterizzato da una configurazione 3/4 poli, offre versatilità nelle applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. Le dimensioni 200x600 mm lo rendono adatto a spazi compatti, mentre la qualità dei materiali assicura durata e sicurezza nel tempo. Ideale per professionisti che cercano soluzioni efficienti e performanti nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

512 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

250 A

Serie

System pro E energy combi

COMBI KIT XT4 3/4 POLI 200X600MM KIT ELETTRICO PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E PROTEZIONE