Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03975
Cod. Produttore
03975
Cod. EAN
8007352675551

Informazioni di prodotto

Comando voce 2 puls.+attuatore 3M grigio

Documentazione tecnica

Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con wifi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh VIEW Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

larghezza in unità di suddivisione

3

numero di punti di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

con temporizzatore

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

radio bidirezionale

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20