Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6921-0001
Cod. Produttore
MTN6921-0001
Cod. EAN
3606480370076
Descrizione del produttore: Azionamento valvole KNX con LED di stato e 2 ingressi Azionamento valvole EMO per valvole di riscaldamento. Il dispositivo ha 2 ingressi per i contatti delle finestre o i rilevatori di presenza, ad esempio. Display di sollevamento valvola tramite LED rossi. Con rilevamento automatico sollevamento valvola. L'azionamento della valvola può essere collegato direttamente al KNX. Non è necessario un alimentatore separato. Con accoppiatore bus integrato. Consumo: max 10 mA. Sollevamento: max 7,5 mm. Forza di posizionamento: 120 N. Tipo di protezione: IP 21. Classe di protezione: III ai sensi di EN 60730. Installazione: si aggancia all'adattatore della valvola. Dimensioni: (A x L x P) 82 x 50 x 65 mm. Contenuto: con 2 adattatori per valvole (VA10/VA78).

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Valvola corpo riscaldante

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi binari

2

grado di protezione (IP)

IP21

indicatore di corsa e temperatura

alimentazione elettrica bus

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Comando valvole KNX con LED di stato e 2 ingressi