Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16494
Cod. Produttore
16494
Cod. EAN
8007352643000

Informazioni di prodotto

Comando tapparella connesso IoT grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio

numero di bascule di azionamento

2

numero dei moduli (per costruzione modulare)

100

numero di poli

1

tensione nominale

230 V

corrente di dimensionamento

5 A

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46.40 mm

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

con lampada di segnalazione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto di gruppo

tipo di comando

pulsante

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

Produttore

COMANDO TAPPARELLA CONNESSO IOT GRI