Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426935
Cod. Produttore
LV426935
Cod. EAN
3606485444796

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa laterale nera IP 54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La manovra rotativa laterale è un accessorio di controllo per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. L'interruttore installato in un quadro con questa manovra rotativa laterale è classificato IP54 secondo la norma IEC 60529. Consente di utilizzare il dispositivo da un lato con una prolunga fino a 480 mm e mantiene l'idoneità all'isolamento. La lunghezza dell'asta è regolabile. Questo accessorio ha una manopola nera sulla parte anteriore nera. Può essere bloccato in posizione OFF utilizzando da uno a tre lucchetti. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426935, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Manovra rotativa con asta laterale per il comando dei dispositivi installati nei quadri. Ha le stesse caratteristiche delle manovre rotative dirette. Offre diverse possibilità di blocco con un lucchetto. Offre una classificazione IP54, IK07 e la possibilità, grazie alla lunga corsa, di utilizzare contatti anticipati di apertura e chiusura anticipata.

con asse

adatto per sezionatore di carico

adatto per disgiuntore

colore

nero

chiudibile

bloccaggio con lucchetto

Produttore

COMANDO ROT. LATERALE NERO NSXM PP-