Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426930
Cod. Produttore
LV426930
Cod. EAN
3606485444369

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa diretta nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La manovra rotativa diretta è un accessorio di controllo per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. L'interruttore installato in un quadro con questa manovra rotativa diretta è classificato IP 40 secondo la norma IEC 60529. Può essere montato direttamente sulla copertura anteriore del dispositivo e mantiene l'idoneità all'isolamento. Questo accessorio ha una manopola nera sulla parte anteriore nera. Può essere bloccato in posizione OFF utilizzando da uno a tre lucchetti. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426930, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questa manovra rotativa diretta, nera, è una maniglia di controllo opzionale per l'interruttore. Ha le stesse tre posizioni I (ON), O (OFF) e SGANCIATO del comando a leva. Offre una classificazione IP40, IK07 e la possibilità, grazie alla lunga corsa, di utilizzare contatti anticipati di apertura e chiusura anticipata. Mantiene l'idoneità all'isolamento e offre un blocco opzionale mediante lucchetto.

adatto per sezionatore di carico

adatto per disgiuntore

colore

nero

chiudibile

bloccaggio con lucchetto

Serie

ComPact_NSXm

Produttore

COMANDO ROT. DIRETTO NERO NSXM PP-B