› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Comando posteriore giallo-rosso arresto emergenza NZM1 per quadri elettrici

Cod. Rexel KM107249
Cod. Produttore 107249
Cod. EAN 4015081070220

Informazioni principali

  • Descrizione: NZM1-XRAVR COMANDO POSTERIORE GIALL
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: Posteriore flessibile
  • Applicazione: Interruttori NZM1, N1, NS1, PN1
  • Protezione: IP2X opzionale
  • Funzione: Arresto d'emergenza rosso-giallo
  • Lucchettabile: Fino a 3 lucchetti
  • Azionamento: Posteriore su porta/quadro

Descrizione del prodotto

Comando posteriore di colore nero, progettato per applicazioni elettriche con grado di protezione NEMA 4X e 12. Adatto per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico, include funzionalità di bloccaggio con lucchetto e asse integrato. Ideale per sistemi di arresto d'emergenza, garantisce sicurezza e affidabilità nelle operazioni di controllo elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per il diretto, montaggio posteriore dell'interruttore sulla parete laterale o sulla porta del quadro elettrico ad armadio. Azionamento posteriore dell'interruttore attraverso la parete o la porta del quadro elettrico ad armadio. Per interruttori a leva. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione è possibile ordinare una protezione contro i contatti IP2X. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con fino a 3 lucchetti. Utilizzabile per: NZM1, N1, NS1, PN1

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Comando posteriore giallo-rosso arresto emergenza NZM1 per quadri elettrici