Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426934
Cod. Produttore
LV426934
Cod. EAN
3606485444789

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa rinviata rossa IP 65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La manovra rotativa rinviata è un accessorio di controllo per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. L'interruttore installato in un quadro con questa manovra rotativa rinviata è classificato IP65 secondo la norma IEC 60529. Può essere montata sul dispositivo con un'asta di estensione fino a 600 mm e mantiene l'idoneità all'isolamento. La lunghezza dell'asta è regolabile. Questo accessorio ha una manopola rossa sulla parte anteriore gialla. I lucchetti possono essere utilizzati per bloccare la maniglia e disabilitare l'apertura della porta. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426934, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Manovra rotativa con asta di estensione per il comando dei dispositivi installati nella parte posteriore dei quadri o dei pannelli di controllo. Ha le stesse caratteristiche delle manovre rotative dirette. Offre diverse possibilità di blocco tramite lucchetto o interblocco della porta. Offre una classificazione IP65, IK07 e la possibilità, grazie alla lunga corsa, di utilizzare contatti anticipati di apertura e chiusura anticipata.

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

chiudibile

con maniglia rossa/gialla

Produttore

COM. ROT. RINV. ROSSO IP65 NSXM PP-