› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

COLTELLO SPELLAFILI MULTI 4-28 MM

Cod. Rexel ICAV3825
Cod. Produttore AV3825
Cod. EAN 8014212316240

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 4-28 mm
  • Inserti laterali: 0,5-6 mmq
  • Tipo: Coltello spellafili
  • Uso: Spellatura rapida
  • Serie: ICAV
  • Applicazione: cavi circolari
  • Strumento: multiuso
  • Precisione: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per sguainare con rapidita' cavi circolari con diametro da 4 a 28 mm, inserti laterali per spellare facilmente cavi da 0,5 a 6mmq

Caratteristiche tecniche

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

diametro zona di asportazione isolamento

4 ... 28 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,5 ... 6 mm²

COLTELLO SPELLAFILI MULTI 4-28 MM