Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
ICAV3920-E
Cod. Produttore
AV3920-E
Cod. EAN
8014212036254

Informazioni di prodotto

Coltello per spellatura cavi con lama intercambiabile ENEL
Manico ergonomico in resina antiurto Descrizione del produttore: Manico ergonomico in resina antiurto

lunghezza della lama

50 mm

lunghezza totale

200 mm

con isolamento di protezione 1000 V

forma della lama

Diritto

con copertura protettiva

con raschietto

con pattino

materiale impugnatura

Plastica

Materiale della lama

Acciaio inox

coltello per cavi

taglierino

Produttore

Coltello spellatura cavi lama intercambiabile manico ergonomico antiurto uso professionale