Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza della lama
50 mm
lunghezza totale
200 mm
con isolamento di protezione 1000 V
forma della lama
Diritto
con copertura protettiva
con raschietto
con pattino
materiale impugnatura
Plastica
Materiale della lama
Acciaio inox
coltello per cavi
taglierino
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te