Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
ICAV3910
Cod. Produttore
AV3910
Cod. EAN
8014212005939

Informazioni di prodotto

Coltello universale con protezione della lama incorporata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manico ergonomico in resina antiurto

lunghezza della lama

50 mm

lunghezza totale

200 mm

con isolamento di protezione 1000 V

forma della lama

Diritto

con copertura protettiva

con raschietto

con pattino

materiale impugnatura

Plastica

Materiale della lama

Acciaio inox

coltello per cavi

taglierino

Produttore

COLTELLO CON LAMA A TRAPEZIO CAMBIA