Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW84627
Cod. Produttore
GW84627
Cod. EAN
8011564065789

Informazioni di prodotto

COLOSSEUM - GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - 1000 W MT 230 V-50 Hz - IP66 - CLASSE I
Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche: simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.

esecuzione

tradizionale

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada HS

adatto per numero di lampade

1 1

adatto per potenza lampada

1000 W 1000 W

tensione nominale

230 V 230 V

scatola

alloggiamento metallico

con scarico della trazione

classe di protezione

I

lunghezza

352 mm

larghezza

251 mm

altezza

177 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

scarico di trazione