Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW84656
Cod. Produttore
GW84656
Cod. EAN
8011564065734

Informazioni di prodotto

COLOSSEUM - OTTICA CIRCOLARE - FASCIO CONCENTRANTE - 1000 W MN K12s/CAVO - IP66 - CLASSE I - GRIGIO GRAFITE
Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche: simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

608 mm

larghezza

665 mm

altezza/profondità

259 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

tipo di tensione

AC

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

lampada alogena a vapori metallici

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per potenza lampada

1000 W

esecuzione della superficie

opaco

materiale della scatola

alluminio

corrente nominale

9600 mA 9600 mA

tensione nominale

230 V 230 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

KVG/VVG compensato

adatto per applicazione

superficie

rivestito a polvere

materiale della copertura

vetro strutturato

uscita della luce

diretto

fattore di potenza

0.9

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto a postazione di lavoro con schermo

Produttore

COLOSSEUM CIR. FASCIO CONC. 1000W M