Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ1003L
Cod. Produttore
GWJ1003L
Cod. EAN
8034035028731

Informazioni di prodotto

Le stazioni di ricarica JOINON offrono soluzioni robuste e versatili per ambienti urbani e parcheggi, garantendo elevate prestazioni e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Grado di protezione IP55 per resistenza a urti e agenti atmosferici
  • Adattabilità a diverse configurazioni di parcheggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica efficiente a 22 kW con tecnologia RFID
  • Esperienza utente ottimizzata grazie al design ergonomico
  • Personalizzazione grafica disponibile per una migliore identificazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici - Descrizione del produttore: JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

430 mm

altezza

1549 mm

profondità

231 mm

con display

Materiale del corpo

Acciaio

potenza allacciata nominale

44 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

2

numero di disgiuntori differenziali tipo B

2

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

2

con contatore d'energia

Con disgiuntore

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Può essere collegato in rete come master

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 35 mm²

Serie

JOINON,Mobility

Produttore

Colonnina ricarica veicoli elettrici JOINON RFID 22 kW doppia presa IP55