Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ1002L
Cod. Produttore
GWJ1002L
Cod. EAN
8034035028724

Informazioni di prodotto

JOINON offre soluzioni di ricarica elettrica innovative e robuste.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e intuitive
  • Alta resistenza agli agenti atmosferici e atti vandalici (IP55)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di ricarica fino a 11 kW
  • Adattabilità a diversi contesti urbani e parcheggi
  • Esperienza utente ottimizzata con sistema RFID integrato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici - Descrizione del produttore: JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

11 kW

potenza allacciata nominale

22 kW

larghezza

430 mm

altezza

1550 mm

profondità

231 mm

tipo di montaggio

fissaggio a pavimento

numero di prese di carica tipo 2

2

numero di disgiuntori differenziali tipo B

1

con disguintore

con interfaccia di comunicazione

con contatore d'energia

con gestione di carica

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK10

Serie

JOINON,Mobility

prodotto Sustainable

Si

Produttore

COLONNINA RICARICA VEICOLI ELETTRICI JOINON RFID 11 KW DOPPIA PRESA IP55 ETH