Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ1001R
Cod. Produttore
GWJ1001R
Cod. EAN
8034035028397

Informazioni di prodotto

COL. JOINON RFID 7,4 kW 2xT2S IP55
Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici -

esecuzione collegamento lato impianto

monofase

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

7.4 kW

potenza allacciata nominale

14.8 kW

larghezza

430 mm

altezza

1550 mm

profondità

231 mm

tipo di montaggio

fissaggio a pavimento

numero di prese di carica tipo 2

2

numero di disgiuntori differenziali tipo B

1

con disguintore

con interfaccia di comunicazione

con contatore d'energia

con gestione di carica

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK10

Serie

E_MOBILITY,JOINON

prodotto Sustainable

Si

Produttore

COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - RFID - 7,4 + 7,4 kW - IP55