Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ1002R
Cod. Produttore
GWJ1002R
Cod. EAN
8034035028700

Informazioni di prodotto

COL.JOINON RFID 11 kW 2xT2S IP55
Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici -

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

11 kW

potenza allacciata nominale

22 kW

larghezza

430 mm

altezza

1550 mm

profondità

231 mm

tipo di montaggio

fissaggio a pavimento

numero di prese di carica tipo 2

2

numero di disgiuntori differenziali tipo B

1

con disguintore

con interfaccia di comunicazione

con contatore d'energia

con gestione di carica

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK10

Serie

E_MOBILITY,JOINON

prodotto Sustainable

Si

Produttore

COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - RFID - 11 + 11 kW - IP55