›

COLONNINA I-ON EVO - PRESA T2S - ACCESSO CONTROLLATO M/S - WiFi + LAN - 22KW+22KW - RFID - DC LEAKAGE + MCB + RCD

Cod. Rexel GWGWJ1404T
Cod. Produttore GWJ1404T
Cod. EAN 8034035123252

Informazioni principali

  • Modo ricarica: Modo 3
  • Prese di ricarica: Tipo 2
  • Corrente nominale: 64A
  • Potenza max.: 22 kW + 22 kW
  • Grado di protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK11
  • Interfaccia: Display 4.3" grafico
  • Serie: JOINON Mobility

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I-ON EVO - Stazioni di ricarica AC veicoli elettrici - Le soluzioni I-ON EVO (da pavimento) e I-ON EVO WALL (da parete) di JOINON sono ideali per la ricarica in ambito aziendale grazie allintegrazione con lapp myJOINON e la piattaforma SMALL NET. Sono perfette anche per spazi pubblici, supportando lapp JOINON Charge&Go e la piattaforma LARGE NET, o altri eMSP compatibili con OCPP. Resistenti a urti, vandalismo e intemperie, presentano un design esagonale innovativo che si adatta a contesti urbani e parcheggi. Il display grafico a colori offre un’interfaccia chiara, migliorando l’esperienza dell’utente. Disponibili con grafica standard JOINON o personalizzabile su richiesta, si adattano a ogni esigenza di stile e branding.

Caratteristiche tecniche

larghezza

495 mm

altezza

1562 mm

profondità

259 mm

con display

Materiale del corpo

Acciaio

potenza allacciata nominale

44 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

2

numero di disgiuntori differenziali tipo A

2

numero di disgiuntori differenziali tipo B

2

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

2

Con disgiuntore

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Rilevamento della saldatura del contattore

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 70 mm²

Serie

JOINON,Mobility

COLONNINA I-ON EVO - PRESA T2S - ACCESSO CONTROLLATO M/S - WiFi + LAN - 22KW+22KW - RFID - DC LEAKAGE + MCB + RCD