Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129201NAL
Cod. Produttore
129201NAL
Cod. EAN
8005543630143

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2780 - 4060 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Alluminio naturale
  • Tipo: Colonna monofacciale curva
  • Serie: INTERLINK
  • Uso: Installazioni esterne
  • Struttura: Robusta e leggera
  • Finitura: Resistente agli agenti atmosferici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colonna modulare in alluminio regolabile, progettata per l'installazione su un lato con forma rettangolare. La struttura robusta e leggera in alluminio garantisce facilità di montaggio e adattabilità a diverse altezze, con una regolazione fino a 3 metri. Include accessori per il fissaggio e il cablaggio, offrendo una soluzione versatile per la distribuzione elettrica in ambienti professionali. La colonna è caratterizzata da una forma rettangolare che assicura stabilità e un design funzionale per l'integrazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - colonna monofacciale curva in alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore alluminio naturale

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

In alto/in basso

regolabile

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

1

Sezione utilizzabile

6900 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Anodizzato

colore della parte superiore

Altro

compensazione dell'altezza

1280 mm

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Anodizzato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

2770 ... 4050 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Colonna monofacciale curva alluminio 2,7 m installazioni elettriche interne