Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RAGHSB
Cod. Produttore
XVMB2RAGHSB
Cod. EAN
3389119050890

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa senza buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Documentazione tecnica

Colonna luminosa senza buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

45 mm

funzione luce fissa

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Colonna luminosa senza buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC