Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RGSB
Cod. Produttore
XVMB2RGSB
Cod. EAN
3389119050296

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Documentazione tecnica

La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, diametro 45 mm. Viene fornito preassemblato e precablato con 2 unità di segnalazione luminosa (rosso, verde), un corpo alimentazione montato su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP 42). La tensione di alimentazione è 24 V AC/DC. È progettato per lasegnalazione a grande distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione illuminate visibili fino a 360° (LED ultra luminoso per sola luce fissa).

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

45 mm

funzione luce fissa

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

numero di elementi della colonna segnaletica

2

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC