Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVDLS6B5
Cod. Produttore
XVDLS6B5
Cod. EAN
3389110110777

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa MINIATURA arancio 0,5 J XVD - tubo flash - 24V AC/DC - IP 40

Documentazione tecnica

La colonna monoblocco fa parte della gamma di colonne luminose monoblocco Harmony di tipo XVDLS di diametro 45 mm. Presenta un'unità luminosa con luce lampeggiante dotata di un tubo di scarico "flash" di 1 joule e di un corpo alimentazione (fissaggio diretto). La tensione di alimentazione è 24 V CA/CC e il grado di protezione è IP 40. Il suo diametro di dimensioni compatte di 45 mm e l'altezza di 104 mm lo rendono adatto all'installazione su macchine di piccole dimensioni per la segnalazione a breve distanza dello stato del processo.

tipo di tensione

AC/DC

colore calotta

arancione

tensione nominale per AC 50 Hz

24 V

corpo luminoso

LED

tensione nominale per DC

24 V

tensione nominale per AC 60 Hz

24 V

corrente assorbita

0.047 A

Serie

Harmony_XVDLS

Produttore

Colonna luminosa MINIATURA arancio 0,5 J XVD - tubo flash - 24V AC/DC - IP 40