Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC6B35S
Cod. Produttore
XVC6B35S
Cod. EAN
3606480032660

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa led 60mm ro/ar/ve

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, diametro 60 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde), un cicalino e una base montati su un tubo di supporto con una staffa per il montaggio su superficie orizzontale (IP 54) o verticale (IP 23). La tensione di alimentazione è 24 V AC/DC. È progettato per l'indicazione a grande distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione illuminate visibili a 360° (LED alta luminosità per luce fissa o lampeggiante) o per il funzionamento sonoro mediante un buzzer. Si utilizza principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, nelle cinghie di trasporto e nelle piccole erogatrici di alimenti o bevande nel settore commerciale.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione acustica

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

funzione flash

funzione luce rotante

diametro esterno

60 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

3

volume

85

Serie

Harmony_XVC

Produttore

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa o lampeg.,buzzer, IP23,24 VAC/DC