Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC6B15SK
Cod. Produttore
XVC6B15SK
Cod. EAN
3606480032691

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa led 60mm ro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 60 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 1 unità luminosa rossa e una base per il montaggio su superficie orizzontale. Dispone inoltre di un buzzer sonoro con tono continuo o intermittente e livello sonoro regolabile da 70 db a 85 db a 1 m, + luce lampeggiante. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360°. È dotata di LED per una sorgente di luce fissa o lampeggiante e può essere alimentata a 24 AC/DC. Ha un grado di protezione IP54. Fornisce unità luminosa in PC (policarbonato), unità base in ABS e coperchio superiore in PBT + ABS (UL94HB). Peso: 200 g; altezza 121 mm. Viene utilizzata principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, sui nastri trasportatori e su piccoli distributori di alimenti o bevande nel settore commerciale. È certificata CE e UL. È progettata per essere montata su una superficie orizzontale grazie alla base con 3 viti.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione acustica

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

funzione flash

funzione luce rotante

grado di protezione (IP)

IP54

diametro esterno

60 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

1

volume

85

Serie

Harmony_XVC

Produttore

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa o lampeg., buzzer, IP54, 24 VAC/DC