Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC6B3K
Cod. Produttore
XVC6B3K
Cod. EAN
3606480032615

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa led 60mm ro/ar/ve

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 60 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e una base per il montaggio su superficie orizzontale. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360°. È dotato di LED per una sorgente di luce fissa e può essere alimentato a 24V AC/DC. Ha un grado di protezione IP54. Fornisce unità luminosa in PC (policarbonato), unità base in ABS e coperchio superiore in PBT + ABS (UL94HB). Peso: 300 g; altezza 201 mm. Viene utilizzata principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, sui nastri trasportatori e su piccoli distributori di alimenti o bevande nel settore commerciale. È certificata CE e UL. È progettata per essere montata su una superficie orizzontale grazie alla base con 3 viti.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

funzione flash

funzione luce rotante

grado di protezione (IP)

IP54

diametro esterno

60 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVC

Produttore

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC