Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC4B35S
Cod. Produttore
XVC4B35S
Cod. EAN
3606480032493

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa led 40mm ro/ar/ve

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 40 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde), un cicalino e una base montata su un tubo di supporto con una staffa per il montaggio orizzontale (IP54) o verticale (IP23). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso con luce fissa o lampeggiante) o acusticamente tramite buzzer sonoro. Viene utilizzata principalmente nei settori dell'industria alimentare e della medicina.

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

40 mm

funzione flash

funzione acustica

funzione luce fissa

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

funzione luce rotante

numero di elementi della colonna segnaletica

3

volume

85

Serie

Harmony_XVC

Produttore

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø40,montaggio su tubo,luce fissa o lampeg., buzzer, IP23, 24 VAC/DC