Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC1M3HK
Cod. Produttore
XVC1M3HK
Cod. EAN
3606480072499

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa led 100mm ve/ar/ro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il LED integrato Harmony XVC1 offre 3 unità luminose fisse: rosso, arancione e verde. I colori consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine. Applicazioni: settori industriali come quello automobilistico, delle macchine utensili, della movimentazione dei materiali, del confezionamento, su stazioni di assemblaggio e nastri trasportatori. Grazie al grado di protezione IP54, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC

funzione acustica

tensione d’esercizio nominale Ue

100 V

funzione flash

funzione luce rotante

grado di protezione (IP)

IP54

diametro esterno

100 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVC

Produttore

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso-arancione verde, Ø100, luce fissa o lampeggiante, sirena, 100...240 V AC