Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RAGSWSB
Cod. Produttore
XVMB2RAGSWSB
Cod. EAN
3389119053105

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VDC

Documentazione tecnica

Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VDC

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

45 mm

funzione acustica

funzione luce fissa

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VDC