Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RSWSB
Cod. Produttore
XVMB2RSWSB
Cod. EAN
3389119053044

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa con buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 24 AC/DC

Documentazione tecnica

La torre luminosa fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 1 unità luminosa rossa e base di fissaggio per il montaggio su supporto orizzontale. Dispone inoltre di un buzzer sonoro integrato nell'unità base con tono continuo o intermittente e livello sonoro regolabile da 0 dB a 85 dB a 1 m. È progettata per l'indicazione a media distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360°. Dispone di un LED super luminoso con diffusore di luce integrato, e può essere alimentata a 2 V AC/DC. Ha un grado di protezione IP54. Peso: 210 g; altezza 150 mm. Grazie al suo color panna è particolarmente adatta agli ambienti "puliti", come il settore farmaceutico, elettronico, ecc. Presenta marcatura CE e certificazione CCC. È progettata per essere montata su una superficie verticale grazie alla sua base.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

45 mm

funzione acustica

funzione luce fissa

tensione d’esercizio nominale Ue

230 V 230 V

numero di elementi della colonna segnaletica

1

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Colonna luminosa con buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 230 VAC/CC