Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP6E420O
Cod. Produttore
BP6E420O

Informazioni di prodotto

Colonna IR 200 cm, 4TX + 4RX, 32 raggi incrociati, sincronismo ottico, riscaldamento, IP65, portata 100 m.
Descrizione del produttore: La colonna IR è dotata di 4 doppie lenti (4TX + 4RX), con 32 raggi incrociati, progettata per offrire una protezione avanzata su ampie distanze, con una portata massima di 100 metri in ambienti esterni. Dotata di sincronismo ottico per garantire prestazioni stabili senza interferenze, questa colonna è ideale per applicazioni di sicurezza. Integra riscaldamento e disqualifica, assicurando che la colonna funzioni in modo ottimale anche in ambienti con basse temperature. Con un grado di protezione IP65, la colonna è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola perfetta per installazioni esterne in qualsiasi condizione atmosferica. La dimensione del profilo è di 14 cm di diametro, con altezza di 200 cm. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4 doppie lenti (4TX + 4RX) per una protezione avanzata con 32 raggi incrociati.Sincronismo ottico per prestazioni ottimali e senza interferenze.Riscaldamento integrato per operare in ambienti a bassa temperatura.Portata:Portata massima di 100 m, ideale per protezione su ampie aree esterne.Grado di protezione:IP65, che la rende resistente a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti esterni.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni anche in condizioni di freddo.Dimensioni:Diametro: 14 cmAltezza: 200 cmAccessori inclusi:Base per fissaggio a terra mod. BP6BFTBase per fissaggio a parete mod. BP6BFPSpazio interno per l'alloggiamento dell'alimentatore opzionale mod. BPXEAL (specificare il modello in fase d'ordine).Contesti d’uso:Perfetta di parcheggi, perimetri esterni, strutture commerciali e ambienti residenziali dove è necessaria una protezione avanzata e resistente agli agenti atmosferici.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per una protezione su ampie aree e lunghe distanzeRiscaldamento integrato per prestazioni anche in ambienti freddiResistente IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti esterniFacile installazione con le basi per fissaggio a parete o a terraCompatibile con alimentatori opzionali per configurazioni personalizzabili

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

2000 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

140 mm

adatto per montaggio a parete

Max. portata trasmissione frontale

100 m

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Colonna IR 200 cm 4TX+4RX 32 raggi incrociati portata 100 m IP65 riscaldamento integrato per esterni