Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP6E320DTRXO
Cod. Produttore
BP6E320DTRXO

Informazioni di prodotto

Colonna DT terminale 200 cm, 3 doppie lenti RX, MW RX, sincronismo ottico, riscaldamento, IP65, portata 100 m.
Descrizione del produttore: Colonna DT terminale con 3 doppie lenti RX e 1 MW RX, progettata per garantire una protezione sicura ed efficace con portata massima di 100 m in ambienti esterni. La sincronizzazione ottica assicura prestazioni stabili e senza interferenze, mentre il riscaldamento integrato e la disqualifica offrono una protezione ottimale anche in ambienti con basse temperature. Con un grado di protezione IP65, la colonna è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, il che la rende perfetta per installazioni esterne in condizioni difficili. La dimensione del profilo è di 14 cm di diametro, e l'altezza è di 200 cm. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:3 doppie lenti RX e 1 MW RX, per un'area di protezione più ampia e precisa.Sincronismo ottico per prestazioni ottimali senza interferenze.Riscaldamento integrato per prestazioni affidabili anche a basse temperature.Portata:Portata massima di 100 m, ideale per protezione su ampie aree esterne.Grado di protezione:IP65, che la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, adatta per ambienti esterni difficili.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni in ambienti freddi.Dimensioni:Profili: diametro 14 cmAltezza: 200 cmAccessori inclusi:Base per fissaggio a terra mod. BP6BFTBase per fissaggio a parete mod. BP6BFPSpazio interno per l'alloggiamento dell'alimentatore opzionale mod. BPXEAL.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di perimetri esterni, parcheggi, aree industriali e strutture commerciali dove è necessaria una protezione avanzata e a lunga distanza. Adatta anche per ambienti con condizioni atmosferiche difficili.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e lunghe distanze.Riscaldamento integrato per operazioni anche a basse temperature.Resistente IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterne.Facile installazione grazie alle basi per il fissaggio a parete o a terra.Compatibile con alimentatori opzionali per configurazioni personalizzate.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

2000 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

140 mm

adatto per montaggio a parete

Max. portata trasmissione frontale

100 m

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Colonna DT terminale 200 cm 3 doppie lenti RX 1 MW RX portata 100 m IP65 riscaldamento per protezione perimetrale esterna